ProductPage

ANSELL Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-530W

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Konformitätserklärung    URL
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL

Die integrierte Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrolliertere Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Diese einzigartige Kombination von Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit macht den AlphaTec® zur logischen Wahl für die Arbeit mit Chemikalien. Zuverlässiger Chemikalienschutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte Ansell Grip Technology™ verhindert während der Herstellung die Durchdringung des Trägers durch die Polymerbeschichtung. Diese homogene Schutzschicht reduziert das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen erheblich. AlphaTec®-Modelle mit einem weißen Nylonträger werden für Innen-, die Ausführungen mit einem schwarzen Acrylträger für Außenarbeiten empfohlen.

Handschuhgröße
Material
Farbe: Weiss
Beschichtungsmaterial
Beschichtungsfarbe
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Handschuhe 58-530W AlphaTec Größe 7 ANSELL Handschuhe 58-530W AlphaTec Größe 7 Artikelnummer 58-530-GR07
Handschuhe 58-530W AlphaTec Größe 8 ANSELL Handschuhe 58-530W AlphaTec Größe 8 Artikelnummer 58-530-GR08
Handschuhe 58-530W AlphaTec Größe 9 ANSELL Handschuhe 58-530W AlphaTec Größe 9 Artikelnummer 58-530-GR09
Handschuhe 58-530W AlphaTec Größe 10 ANSELL Handschuhe 58-530W AlphaTec Größe 10 Artikelnummer 58-530-GR10
Handschuhe 58-530W AlphaTec Größe 11 ANSELL Handschuhe 58-530W AlphaTec Größe 11 Artikelnummer 58-530-GR11
Handschuhgröße
Material
Farbe: Weiss
Beschichtungsmaterial
Beschichtungsfarbe
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)

ERIKS Deutschland GmbH stellt auf ein neues ERP-System um Einführung SAP

Sehr geehrte Kunden,

Ab dem 01.04.2023 findet die flächendeckende Einführung des Warenwirtschaftssystems SAP bei der ERIKS Deutschland GmbH statt.
Daher kommt es in dem Zeitraum von KW13 bis etwa KW15 zu Beeinträchtigungen im Bestell- sowie Lieferprozess.

Bitte beachten Sie während der Umstellungsphase, dass:

  • zwischen dem 29.03 und dem 03.04.2023 keine Bestellungen getätigt werden können
  • in der Zeit von KW14 bis KW15 die Aufträge nur sehr eingeschränkt bearbeitet werden können

Ab Ende der KW15 erwarten wir, dass die volle Auftragsabwicklung wie gewohnt wieder aufgenommen werden kann.

Vielen Dank für ihr Verständnis
Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihre ERIKS Deutschland GmbH – Webshop-Team