ProductPage

ANSELL Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec™ 58-535B Acrylträger (Arbeiten in Außenbereichen)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Konformitätserklärung    URL
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Die integrierte Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrolliertere Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Diese einzigartige Kombination von Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit macht den AlphaTec® zur logischen Wahl für die Arbeit mit Chemikalien. Zuverlässiger Chemikalienschutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte Ansell Grip Technology™ verhindert während der Herstellung die Durchdringung des Trägers durch die Polymerbeschichtung. Diese homogene Schutzschicht reduziert das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen erheblich. AlphaTec®-Modelle mit einem weißen Nylonträger werden für Innen-, die Ausführungen mit einem schwarzen Acrylträger für Außenarbeiten empfohlen.

Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Länge (mm): 356
Farbe: Schwarz
Stulpe: Sicherheitsstulpe
Material: Nitril
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Chemikalienschutz-Handschuh AlphaTec® 58-535B Grösse 10 ANSELL Chemikalienschutz-Handschuh AlphaTec® 58-535B Grösse 10 Artikelnummer 23306632

Katalog Artikelnr 1: 58-535B-GR10

72 Paar pro Paket
Chemikalienschutz-Handschuh AlphaTec® 58-535B Grösse 11 ANSELL Chemikalienschutz-Handschuh AlphaTec® 58-535B Grösse 11 Artikelnummer 12179745

Katalog Artikelnr 1: 58-535B-GR11

72 Paar pro Paket
Chemikalienschutz-Handschuh AlphaTec® 58-535B Grösse 7 ANSELL Chemikalienschutz-Handschuh AlphaTec® 58-535B Grösse 7 Artikelnummer 12179744

Katalog Artikelnr 1: 58-535B-GR07

72 Paar pro Paket
Chemikalienschutz-Handschuh AlphaTec® 58-535B Grösse 8 ANSELL Chemikalienschutz-Handschuh AlphaTec® 58-535B Grösse 8 Artikelnummer 23306633

Katalog Artikelnr 1: 58-535B-GR08

72 Paar pro Paket
Chemikalienschutz-Handschuh AlphaTec® 58-535B Grösse 9 ANSELL Chemikalienschutz-Handschuh AlphaTec® 58-535B Grösse 9 Artikelnummer 23306634

Katalog Artikelnr 1: 58-535B-GR09

72 Paar pro Paket
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Länge (mm): 356
Farbe: Schwarz
Stulpe: Sicherheitsstulpe
Material: Nitril
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)