ProductPage

ANSELL Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec™ 87-029

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 300
Farbe: Blau
Stulpe: Stulpenhandschuh
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Handschuhe 87-029 AlphaTec Größe 10 ANSELL Handschuhe 87-029 AlphaTec Größe 10 Artikelnummer 14082899

Katalog Artikelnr 1: 87-029-GR10

12 Paar pro Paket
Handschuhe 87-029 AlphaTec Größe 11 ANSELL Handschuhe 87-029 AlphaTec Größe 11 Artikelnummer 14082900

Katalog Artikelnr 1: 87-029-GR11

12 Paar pro Paket
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 300
Farbe: Blau
Stulpe: Stulpenhandschuh
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)