ProductPage

ANSELL Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-675

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Konformitätserklärung    URL
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL

Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wieder verwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort.Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort.Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit.Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Handschuhgröße
Material: Nitril
Farbe: Grün
Beschichtungsmaterial: Nitril
Beschichtungsfarbe: Grün
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 6 ANSELL Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 6 Artikelnummer 37-675-GR06
Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 7 ANSELL Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 7 Artikelnummer 37-675-GR07
Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 8 ANSELL Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 8 Artikelnummer 37-675-GR08
Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 9 ANSELL Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 9 Artikelnummer 37-675-GR09
Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 10 ANSELL Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 10 Artikelnummer 37-675-GR10
Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 11 ANSELL Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 11 Artikelnummer 37-675-GR11
Handschuhgröße
Material: Nitril
Farbe: Grün
Beschichtungsmaterial: Nitril
Beschichtungsfarbe: Grün
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)

ERIKS Deutschland GmbH stellt auf ein neues ERP-System um Einführung SAP

Sehr geehrte Kunden,

Ab dem 01.04.2023 findet die flächendeckende Einführung des Warenwirtschaftssystems SAP bei der ERIKS Deutschland GmbH statt.
Daher kommt es in dem Zeitraum von KW13 bis etwa KW15 zu Beeinträchtigungen im Bestell- sowie Lieferprozess.

Bitte beachten Sie während der Umstellungsphase, dass:

  • zwischen dem 29.03 und dem 03.04.2023 keine Bestellungen getätigt werden können
  • in der Zeit von KW14 bis KW15 die Aufträge nur sehr eingeschränkt bearbeitet werden können

Ab Ende der KW15 erwarten wir, dass die volle Auftragsabwicklung wie gewohnt wieder aufgenommen werden kann.

Vielen Dank für ihr Verständnis
Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihre ERIKS Deutschland GmbH – Webshop-Team