ProductPage

ANSELL Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-900

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Konformitätserklärung    URL
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL

Ein neu entwickelter Nitrilfilm bewirkt eine größere Verschleiß- und herausragende Chemikalienfestigkeit. Setzt mit seiner einmaligen Abrieb- und Durchstichfestigkeit, die doppelt so hoch wie die von anderen aktuellen Nitrilhandschuhen ist, neue Standards für mechanische Belastbarkeit.Ist in Permeationstests allen anderen handelsüblichen Nitrilhandschuhen überlegen.100 % Stückprüfung: Jeder einzelne Handschuh wird vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden unterzogen. Garantierte Produktqualität bedeutet, dass der Handschuh bei gefährlichen Arbeiten mit einem uneingeschränkten Vertrauen verwendet werden kann.Jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck auf Dichtigkeit geprüft.Zertifiziert gemäß ISO 9001.

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Handschuhgröße
Material: Nitril
Farbe: Weiss
Beschichtungsmaterial: Nitril
Beschichtungsfarbe: Rot
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Handschuhe 37-900 AlphaTec Größe 7 ANSELL Handschuhe 37-900 AlphaTec Größe 7 Artikelnummer 37-900-GR07
Handschuhe 37-900 AlphaTec Größe 8 ANSELL Handschuhe 37-900 AlphaTec Größe 8 Artikelnummer 37-900-GR08
Handschuhe 37-900 AlphaTec Größe 9 ANSELL Handschuhe 37-900 AlphaTec Größe 9 Artikelnummer 37-900-GR09
Handschuhe 37-900 AlphaTec Größe 10 ANSELL Handschuhe 37-900 AlphaTec Größe 10 Artikelnummer 37-900-GR10
Handschuhe 37-900 AlphaTec Größe 11 ANSELL Handschuhe 37-900 AlphaTec Größe 11 Artikelnummer 37-900-GR11
Handschuhgröße
Material: Nitril
Farbe: Weiss
Beschichtungsmaterial: Nitril
Beschichtungsfarbe: Rot
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)

ERIKS Deutschland GmbH stellt auf ein neues ERP-System um Einführung SAP

Sehr geehrte Kunden,

Ab dem 01.04.2023 findet die flächendeckende Einführung des Warenwirtschaftssystems SAP bei der ERIKS Deutschland GmbH statt.
Daher kommt es in dem Zeitraum von KW13 bis etwa KW15 zu Beeinträchtigungen im Bestell- sowie Lieferprozess.

Bitte beachten Sie während der Umstellungsphase, dass:

  • zwischen dem 29.03 und dem 03.04.2023 keine Bestellungen getätigt werden können
  • in der Zeit von KW14 bis KW15 die Aufträge nur sehr eingeschränkt bearbeitet werden können

Ab Ende der KW15 erwarten wir, dass die volle Auftragsabwicklung wie gewohnt wieder aufgenommen werden kann.

Vielen Dank für ihr Verständnis
Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihre ERIKS Deutschland GmbH – Webshop-Team