ProductPage

ANSELL Chemikalienschutzhandschuh Barrier® 02-100

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Konformitätserklärung    URL
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL

Chemikalienbeständige , 5-lagiges Laminat Handschuhe     Anatomische Passform.     Schutz vor einem äußerst breiten Spektrum von Chemikalien und Flüssigkeiten     100 % geprüft Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft.     AQL 0,065 (EN374)

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Handschuhgröße
Material: HPPE-Folie
Farbe: Weiss
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Handschuhe 02-100 AlphaTec Größe 6 ANSELL Handschuhe 02-100 AlphaTec Größe 6 Artikelnummer 02-100-GR06
Handschuhe 02-100 AlphaTec Größe 7 ANSELL Handschuhe 02-100 AlphaTec Größe 7 Artikelnummer 02-100-GR07
Handschuhe 02-100 AlphaTec Größe 8 ANSELL Handschuhe 02-100 AlphaTec Größe 8 Artikelnummer 02-100-GR08
Handschuhe 02-100 AlphaTec Größe 9 ANSELL Handschuhe 02-100 AlphaTec Größe 9 Artikelnummer 02-100-GR09
Handschuhe 02-100 AlphaTec Größe 10 ANSELL Handschuhe 02-100 AlphaTec Größe 10 Artikelnummer 02-100-GR10
Handschuhe 02-100 AlphaTec Größe 11 ANSELL Handschuhe 02-100 AlphaTec Größe 11 Artikelnummer 02-100-GR11
Handschuhgröße
Material: HPPE-Folie
Farbe: Weiss
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)

ERIKS Deutschland GmbH stellt auf ein neues ERP-System um Einführung SAP

Sehr geehrte Kunden,

Ab dem 01.04.2023 findet die flächendeckende Einführung des Warenwirtschaftssystems SAP bei der ERIKS Deutschland GmbH statt.
Daher kommt es in dem Zeitraum von KW13 bis etwa KW15 zu Beeinträchtigungen im Bestell- sowie Lieferprozess.

Bitte beachten Sie während der Umstellungsphase, dass:

  • zwischen dem 29.03 und dem 03.04.2023 keine Bestellungen getätigt werden können
  • in der Zeit von KW14 bis KW15 die Aufträge nur sehr eingeschränkt bearbeitet werden können

Ab Ende der KW15 erwarten wir, dass die volle Auftragsabwicklung wie gewohnt wieder aufgenommen werden kann.

Vielen Dank für ihr Verständnis
Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihre ERIKS Deutschland GmbH – Webshop-Team