ProductPage

ANSELL Chemikalienschutzhandschuh Microflex 93-862

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

BESCHREIBUNG
Der komfortable Untersuchungshandschuh MICROFLEX® MidKnight™ XTRA 93-862 aus Nitril schützt wirksam gegen Gefahrstoffe, wie Opioide. Dieser innovative Handschuh mit verlängerter Stulpe wurde durch die Simulation realer gefährlicher Fälle einer Überdosis gegen Fentanyl und Magensäure (Vomitus) getestet. Die schwarze Farbe macht potenziell gefährliche Pulver gut sichtbar und verdeckt Verunreinigungen und Flecken.

NORMEN UND ZERTIFIKATE
ASTM D6319
EU 2002/72;
EU 2023/2006
J K P T
EN 420:2003 + A1:2009
EN 455 1-4
FDA21 CFR 177-2600;
NFPA 1999:2018

Steril: Nein
Gepudert: Nein
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Dicke (mm): 0.15
Länge (mm): 300
Farbe: Schwarz
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe): 0.65
Stulpe: Rollrand
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Handschuhe 93-862 Microflex Größe 7.5-8 ANSELL Handschuhe 93-862 Microflex Größe 7.5-8 Artikelnummer 14014452
10 pro Box pro Paket
Handschuhe 93-862 Microflex Größe 9.5-10 ANSELL Handschuhe 93-862 Microflex Größe 9.5-10 Artikelnummer 14014451
10 pro Box pro Paket
Steril: Nein
Gepudert: Nein
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Dicke (mm): 0.15
Länge (mm): 300
Farbe: Schwarz
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe): 0.65
Stulpe: Rollrand
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)