ProductPage

ANSELL Chemikalienschutzhandschuh Microflex 93-868

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Steril: Nein
Gepudert: Nein
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Nein
Dicke (mm): 0.15
Länge (mm): 280
Farbe: Weiß/Blau
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe): 0.65
Stulpe: Rollrand
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Handschuhe 93-868 Microflex Größe 11.5-12 ANSELL Handschuhe 93-868 Microflex Größe 11.5-12 Artikelnummer 14083074

Katalog Artikelnr 1: 93-868-GR11.5-12

10 Paket pro Paket
Handschuhe 93-868 Microflex Größe 6.5-7 ANSELL Handschuhe 93-868 Microflex Größe 6.5-7 Artikelnummer 14083075

Katalog Artikelnr 1: 93-868-GR06.5-07

10 Paket pro Paket
Handschuhe 93-868 Microflex Größe 7.5-8 ANSELL Handschuhe 93-868 Microflex Größe 7.5-8 Artikelnummer 14083076

Katalog Artikelnr 1: 93-868-GR07.5-08

10 Paket pro Paket
Handschuhe 93-868 Microflex Größe 8.5-9 ANSELL Handschuhe 93-868 Microflex Größe 8.5-9 Artikelnummer 14083077

Katalog Artikelnr 1: 93-868-GR08.5-09

10 Paket pro Paket
Handschuhe 93-868 Microflex Größe 9.5-10 ANSELL Handschuhe 93-868 Microflex Größe 9.5-10 Artikelnummer 14083078

Katalog Artikelnr 1: 93-868-GR09.5-10

10 Paket pro Paket
Steril: Nein
Gepudert: Nein
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Nein
Dicke (mm): 0.15
Länge (mm): 280
Farbe: Weiß/Blau
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe): 0.65
Stulpe: Rollrand
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)