KCL Chemikalienschutzhandschuh Vitoject® 890
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Chemikalienschutzhandschuh der Extraklasse, ganz aus Fluorkautschuk (Viton), glatt, gepudert. Gute Beständigkeit vor allem gegen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Petrochemie), sehr guter Schutz vor extrem aggresiven und giftigen Chemikalien. Die Handschuhe sind kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen und durch die weite Passform wird auch das Tragen von Unterziehhandschuhen (Hitzeschutz) problemlos ermöglicht. Dicke: 0.7 +/- 0.1mm, Länge 340 - 360mm, AQL 0.65.
Produkteigenschaften
- Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven und giftigen Chemikalien
- Sehr hohe Gasdichtigkeit
- Lösemittelfrei durch umweltfreundliches Spritzgussverfahren
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe Ozon- und UV-Beständigkeit
- Chemische Industrie
- Laboratorien
- Herstellung von Chemikalien
- Druckereien
- Metall- und Kunststoffverarbeitung
- Beizarbeiten
- Recycling- und Entsorgungsarbeiten
- Feuerwehren
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten.
Chemikalienschutz : EN374:2003 DFG
Mikroorganismen : EN374:2003
Anwendung
Empfohlen in: Chemie
KCL
Chemikalienschutz-Handschuh Vitoject® 890 Grösse 10
Artikelnummer 11836212
Katalog Artikelnr 1: 890-GR10 |
|||
KCL
Chemikalienschutz-Handschuh Vitoject® 890 Grösse 9
Artikelnummer 12140392
Katalog Artikelnr 1: 890-GR09 |