ProductPage

ANSELL Handschuh Microflex® 63-864 Chemikalienschutz Naturfarben

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Erklarüng    URL
Product Data sheet default Download    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Dicker als unsere handelsüblichen Latexhandschuhe. Durch eine einzigartige Konstruktion, die Abtrennungen und Risse verhindert, bietet Ihnen der MicroFlex® 63-864 eine zuverlässige Stärke und Strapazierfähigkeit. Für eine größtmögliche Schutzleistung sind die Fingerspitzen dicker als bei den meisten Standardhandschuhen aus Latex. Zuverlässige, präzise Griffsicherheit. Zur Steigerung der Produktivität ermöglichen die texturierten Fingerspitzen dem Handschuhträger in rauen Arbeitsbereichen einen sicheren Griff und eine größere Fingerbeweglichkeit. Exzellenter Schutz bei Arbeiten in der Automobilindustrie Die Hände des Trägers sind, sei es bei Arbeiten mit mittlerer oder hohen Belastung, immer geschützt und bleiben, selbst unter nassen Arbeitsbedingungen, trocken. Außergewöhnliche Produktqualität. Im Fokus der technischen Entwicklung und Konstruktion: Qualität. Die Wandstärke der Innenhand entspricht den Qualitätsstandards und übertrifft diese sogar. Die Mikrolochwerte unterschreiten die Mindestanforderungen für handelsübliche Latexhandschuhe.

Chemikalienschutz : EN374:2003; EN ISO 374-1:2016 TYE P B KLT
Mikroorganismen : EN374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Handschuhgröße
Steril: Nein
Gepudert: 0
Antistatisch: Nein
Latexfrei: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (cm): 245
Dicke (mm)
Farbe: Natur
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe): 1.5
Stulpe: Rollrand
Material: Naturkautschuklatex
Norm
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Handschuhe 63-864 Microflex Größe 5.5-6 ANSELL Handschuhe 63-864 Microflex Größe 5.5-6 Artikelnummer 14112307

Katalog Artikelnr 1: 63-864-GR5.5-6-QA55

Handschuhe 63-864 Microflex Größe 6.5-7 ANSELL Handschuhe 63-864 Microflex Größe 6.5-7 Artikelnummer 13795297

Katalog Artikelnr 1: 63-864-GR6.5-7

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Handschuhe 63-864 Microflex Größe 7.5-8 ANSELL Handschuhe 63-864 Microflex Größe 7.5-8 Artikelnummer 14112308

Katalog Artikelnr 1: 63-864-GR7.5-8-QA55

Handschuhe 63-864 Microflex Größe 8.5-9 ANSELL Handschuhe 63-864 Microflex Größe 8.5-9 Artikelnummer 14112309

Katalog Artikelnr 1: 63-864-GR8.5-9-QA55

Handschuhe 63-864 Microflex Größe 9.5-10 ANSELL Handschuhe 63-864 Microflex Größe 9.5-10 Artikelnummer 14112310

Katalog Artikelnr 1: 63-864-GR9.5-10-QA55

Handschuhgröße
Steril: Nein
Gepudert: 0
Antistatisch: Nein
Latexfrei: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (cm): 245
Dicke (mm)
Farbe: Natur
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe): 1.5
Stulpe: Rollrand
Material: Naturkautschuklatex
Norm
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)