ProductPage

HYGOSTAR Einweghandschuh Nitril Safe Light

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Diese Nitrilhandschuhe sind universell einsetzbar. Als puderfreie Nitrilhandschuhe ist der Safe Light besonders hautfreundlich, latexfrei und daher für Allergiker geeignet. Optimale Passform und ein angenehmes Tragegefühl. Der Einweghandschuh kann sowohl als Schutzhandschuh gegen Chemikalien in Industrie und Labor getragen werden als auch als Hygienehandschuh für die Zubereitung von Speisen. Der Nitrilhandschuh SAFE LIGHT ist lebensmittelecht und ohne Einschränkung für den Umgang mit Nahrungsmitteln zertifiziert. Auch die Arbeit mit öligen oder fettigen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch oder Käse ist möglich. Darüber hinaus kann er als medizinischer Einweghandschuh getragen werden. Er schützt zuverlässig vor Infektionen und ist für den Umgang mit Zytostatika zugelassen.

Zertifiziert ist nach der Kategorie CAT 3 der PSA-Richtlinie

Produkteigenschaften

  • Puderfrei, keine Gefahr der Kontamination von Proben/Lebensmitteln
  • Sehr weich und angenehm zu tragen
  • Extrem elastisch und bis zur Reißgrenze dicht
  • Hervorragendes Trageempfinden
  • Ausgezeichneter Nassgriff dank strukturierter Fingerspitzen
  • Komfortabel, passt sich der Hand wie eine zweite Haut an
  • Sehr angenehmes Tragegefühl
  • Optimale Wärmeableitung, kein Wärmestau
  • Angenehm auch bei längerer Tragedauer
  • Öl- und fettbeständig
Verpackung
Box à 100 Stück

Anwendung

Einsatzbereiche

  • Lebensmittelindustrie
  • Industrie
  • Labore

Optionen
Handschuhgröße
Steril: Nein
Gepudert: Nein
Länge (cm): 24
Farbe: Blau
Material: Nitril
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Nitril-Handschuh Safe Light blau Grösse S Box á 100 Stück HYGOSTAR Nitril-Handschuh Safe Light blau Grösse S Box á 100 Stück Artikelnummer 14112109

Katalog Artikelnr 1: 2706-GRS-QA59

Nitril-Handschuh Safe Light blau Grösse M Box á 100 Stück HYGOSTAR Nitril-Handschuh Safe Light blau Grösse M Box á 100 Stück Artikelnummer 13761988

Katalog Artikelnr 1: 2705-GRM

Nitril-Handschuh Safe Light blau Grösse L Box á 100 Stück HYGOSTAR Nitril-Handschuh Safe Light blau Grösse L Box á 100 Stück Artikelnummer 13761915

Katalog Artikelnr 1: 2701-GRL

Nitril-Handschuh Safe Light blau Grösse XL Box á 100 Stück HYGOSTAR Nitril-Handschuh Safe Light blau Grösse XL Box á 100 Stück Artikelnummer 13761889

Katalog Artikelnr 1: 2700-GRXL

Handschuhgröße
Steril: Nein
Gepudert: Nein
Länge (cm): 24
Farbe: Blau
Material: Nitril
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)