ANSELL Handschuh TouchNTuff® 73-500 cleanroom
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Certificate | Konformitätserklärung URL |
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt URL |
Product URL default | Food declaration of product compliance URL |
Produktübersicht |
- Die neue Formulierung bewirkt durch ihre Polymer-Wandstärke von nur 0,13 mm eine bisher unerreichte Tastsensibilität bei einer doppelten Behandschuhung.
- Die Herstellung mit ergonomischen, der Hand nachempfundenen Formen sorgt für exzellente Passform und hohen Tragekomfort. Die frühzeitige Ermüdung der Hände und weiterer Stress wird vermieden.
- Der aus reinem Polychloropren hergestellte Handschuh schützt vor Spritzern eines breiten Spektrums von Chemikalien.
- Da in der Produktion kein Naturkautschuklatex und keine Beschleuniger verwendet werden, besteht nur ein reduziertes Risiko von Typ-I- und Typ-IV-Allergien.
- Die SureFit-Technologie von Ansell verhindert für einen noch größeren Schutz ein Herunterrollen der Stulpe am Unterarm.
- Die Innenbeschichtung aus Polyurethan ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit trockenen oder nassen Händen.
- Die Konstruktion und Polymer-Wandstärke erleichtern und erhöhen den Komfort bei einer doppelten Behandschuhung. Die Kremfarbe macht Risse und Löcher beim Tragen in Verbindung mit Handschuhen einer anderen Farbe sichtbar.
- Erhältlich in zwei Ausführungen: TouchNTuff® 73-300 unsteril, und TouchNTuff® 73-500 steril.
Anwendung
Empfohlen in: Chemie
ANSELL
Handschuhe TouchNTuff 73-500 Größe 5.5
Artikelnummer 14082807
Katalog Artikelnr 1: 73-500-GR05.5 |
200 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe TouchNTuff 73-500 Größe 6
Artikelnummer 14082808
Katalog Artikelnr 1: 73-500-GR06 |
200 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe TouchNTuff 73-500 Größe 6.5
Artikelnummer 14082809
Katalog Artikelnr 1: 73-500-GR06.5 |
200 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe TouchNTuff 73-500 Größe 7
Artikelnummer 14082810
Katalog Artikelnr 1: 73-500-GR07 |
200 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe TouchNTuff 73-500 Größe 7.5
Artikelnummer 14082811
Katalog Artikelnr 1: 73-500-GR07.5 |
200 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe TouchNTuff 73-500 Größe 8
Artikelnummer 14082812
Katalog Artikelnr 1: 73-500-GR08 |
200 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe TouchNTuff 73-500 Größe 8.5
Artikelnummer 14082813
Katalog Artikelnr 1: 73-500-GR08.5 |
200 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe TouchNTuff 73-500 Größe 9
Artikelnummer 14082814
Katalog Artikelnr 1: 73-500-GR09 |
200 Paar pro Paket
|