ProductPage

ANSELL Nitril-Einweghandschuh Microflex® 93-823

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Konformitätserklärung    URL
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Untersuchungshandschuhe aus Nitril, welche durch Robustheit und hohe Strapazierfähigkeit überzeugen. Die texturierten Finger gewährleisten einen starken, sicheren Griff sowie maximalen Schutz und die Polymerbeschichtung unterstützt das müheloses An-/Ausziehen der Handschuhe in Bereichen mit schnell wechselnden Arbeitsabläufen. Die Handschuhe haben einen Rollrand, sind antistatisch gemäß EN1149 und aufgrund der RAL-Zulassung auch in der Lebensmittelbe- und -Verarbeitung einsetzbar. Die Latex- und puderfreie Ausführung schützt den Träger zudem vor Allergien, Reizungen und der Austrocknung der Haut. AQL 0.65.

Einsatzbereiche

  • Analytische Tests/Messungen
  • Montage und Inspektion
  • Elektronik
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Glasproduktion
  • Laboranalysen
  • Durchführung von Labortests
  • Leichte Montagearbeiten
  • Wartung von Geräten und Instrumenten
  • Lackier- und Spritzlackierarbeiten
  • Herstellung und Zubereitung von Pharmazeutika
  • Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten
Chemikalienschutz : EN374:2003; EN ISO 374-1:2016 TYPE B JKPT
Mikroorganismen : EN374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Einweghandschuh MICROFLEX® 93-823, Größe L ANSELL Einweghandschuh MICROFLEX® 93-823, Größe L Artikelnummer 14083031

Katalog Artikelnr 1: 93-823-GR08.5-09

Einweghandschuh MICROFLEX® 93-823, Größe XS ANSELL Einweghandschuh MICROFLEX® 93-823, Größe XS Artikelnummer 14083028

Katalog Artikelnr 1: 93-823-GR05.5-06

Einweghandschuh MICROFLEX® 93-823, Größe S ANSELL Einweghandschuh MICROFLEX® 93-823, Größe S Artikelnummer 14083029

Katalog Artikelnr 1: 93-823-GR06.5-07

Einweghandschuh MICROFLEX® 93-823, Größe XL ANSELL Einweghandschuh MICROFLEX® 93-823, Größe XL Artikelnummer 14083032

Katalog Artikelnr 1: 93-823-GR09.5-10

Einweghandschuh MICROFLEX® 93-823, Größe M ANSELL Einweghandschuh MICROFLEX® 93-823, Größe M Artikelnummer 14083030

Katalog Artikelnr 1: 93-823-GR07.5-08

Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)