ProductPage

ANSELL Neopren-Einweghandschuh NeoTouch® 25-101, nicht steril, puderfrei

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Konformitätserklärung    URL
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Diese Handschuhe bieten eine einzigartige Kombination von Allergieprävention und Tragekomfort. Die NeoTouch®-Handschuhe waren die ersten Neopren-Einmalhandschuhe für Industriearbeiten. Durch den Verzicht auf Naturlatex eignen sich die Handschuhe für den Schutz vor Allergien des Typs I und die Puderfreiheit begrenzt das Dermatitisrisiko. Die Handschuhe bieten einen exzellenten Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen und durch ihre exklusive Rezeptur sind die NeoTouch®-Handschuhe auf überzeugende Weise die komfortabelsten Einmalhandschuhe aus Synthetik auf dem aktuellen Markt. Die PU-Innenbeschichtung gewährleistet ein leichtes An- und Ausziehen und die texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff. Der Rollrand sorgt für einen sicheren Sitz und die hellgrüne Farbe vereinfacht ihre Identifizierung. NeoTouch®-Handschuhe haben ein AQL von 1.5 für Mikrolöcher, womit die gesetzlichen Auflagen für medizinische Handschuhe erfüllt sind.

Einsatzbereiche

  • Pharma-Industrie
  • Chemische Industrie
  • Laborarbeiten (insbesondere wenn ein Säureschutz benötigt wird)
  • Land- und Weinwirtschaft
  • Handhabung, Montage und Kontrollarbeiten die keinen Mechanikschutz benötigen.
Chemikalienschutz : EN374:2003; EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT
Mikroorganismen : EN374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Handschuhgröße
Steril: Nein
Gepudert: Nein
Antistatisch: Ja
Latexfrei: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (cm): 24
Dicke (mm): 0.13
Farbe: Grün
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe): 1.5
Stulpe: Rollrand
Material: CR
Norm
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Handschuhe 25-101 Microflex Größe 6.5-7 ANSELL Handschuhe 25-101 Microflex Größe 6.5-7 Artikelnummer 11801811

Katalog Artikelnr 1: 25-101-GR06.5-07-QA55

10 pro Box pro Paket
Handschuhe 25-101 Microflex Größe 7.5-8 ANSELL Handschuhe 25-101 Microflex Größe 7.5-8 Artikelnummer 11801812

Katalog Artikelnr 1: 25-101-GR07.5-08

10 pro Box pro Paket
Handschuhe 25-101 Microflex Größe 8.5-9 ANSELL Handschuhe 25-101 Microflex Größe 8.5-9 Artikelnummer 11801813

Katalog Artikelnr 1: 25-101-GR08.5-09

10 pro Box pro Paket
Handschuhe 25-101 Microflex Größe 9.5-10 ANSELL Handschuhe 25-101 Microflex Größe 9.5-10 Artikelnummer 11801814

Katalog Artikelnr 1: 25-101-GR09.5-10-QA55

10 pro Box pro Paket
Handschuhgröße
Steril: Nein
Gepudert: Nein
Antistatisch: Ja
Latexfrei: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (cm): 24
Dicke (mm): 0.13
Farbe: Grün
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe): 1.5
Stulpe: Rollrand
Material: CR
Norm
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)