ANSELL Handschuh ActivArmr 43-216 Gelb
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Certificate | Konformitätserklärung URL |
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt URL |
Product URL default | Food declaration of product compliance URL |
Produktübersicht |
Der ActivArmr® 43-216 ist ein Spezialhandschuh für Schwerarbeiten mit hohem Schutz vor Schmelzmetallspritzern. Ideal auch als vielseitiger Hitzeschutz. Hervorragende Haltbarkeit und sehr guter Schutz vor Schnitten, Abrieb und Durchstechen. Hitzeschutz in vielen ArbeitsbereichenDer ActivArmr® 43-216 ist ein Hitzeschutzhandschuh der Kategorie III und erfüllt die Leistungsstufen 413X4X gemäß EN 407. Dadurch eignet sich dieser Handschuh für ein breites Spektrum von Einsatzbereichen, die einen Hitzeschutz erfordern, wie Schweißarbeiten, Maschinenführung und Arbeiten in einer Umgebung mit einer Gefahr durch Schmelzmetallspritzer.TragekomfortDas weiche Innenfutter der Handfläche aus Jersey und die Stulpe mit Innenfutter aus Baumwoll-Denim verleihen dem ActivArmr® 43-216 seinen hohen Tragekomfort.Exzellente Robustheit für einen wirksamen MechanikschutzRobuster Lederhandschuh für hohe Belastungen. Verstärkte Innenhand für noch mehr Abriebfestigkeit.Kevlar®-Nähte, mit Rindsleder verstärktDiese Ausführung gewährleistet einen überragenden Mechanikschutz.
ANSELL
Handschuh ActivArmr 43-216 Größe 10
Artikelnummer 14082641
Katalog Artikelnr 1: 43-216-GR10 |
36 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe ActivArmr 43-216 Größe 9
Artikelnummer 14082643
Katalog Artikelnr 1: 43-216-GR09 |
36 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe ActivArmr 43-216 Größe 11
Artikelnummer 14082642
Katalog Artikelnr 1: 43-216-GR11 |
36 Paar pro Paket
|