ProductPage

ANSELL Handschuh Klasse 1 ActivArmr® RIG114B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Länge (mm): 360
Farbe: Schwarz
Stulpe: Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante
Material: Naturlatex-Kautschuk
Norm
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Handschuhe ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Größe 10 ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Größe 10 Artikelnummer 14241858
20 Paar pro Paket
Handschuhe ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Größe 11 ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Größe 11 Artikelnummer 14241859
20 Paar pro Paket
Handschuhe ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Größe 8 ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Größe 8 Artikelnummer 14241856
20 Paar pro Paket
Handschuhe ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Größe 9 ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Größe 9 Artikelnummer 14241857
20 Paar pro Paket
Länge (mm): 360
Farbe: Schwarz
Stulpe: Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante
Material: Naturlatex-Kautschuk
Norm
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)