CARBOMID Hitzeschutz-Handschuh Carbomid-Kevlar®-5-Finger
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Hitzeschutz-5-Fingerhandschuh aus Aramid-Carbon-Mischgewebe, flammhemmend ausgerüstetem Baumwollinnenfutter. Für das Handling von heissen Teilen, zum Schutz gegen Feuer, Kontakt und Strahlungswärme.Temperaturbeständigkeit bis max. +550° C.
Einsatzbereiche
Metallverarbeitung, Giessereien, Härtereien, Stahlbau, Glasindustrie, Hochöfen.
Mechanische Risiken : EN388 2X4X
Wärmeschutz : EN407 43X2XX
CARBOMID
Hitzeschutz-Handschuh Kevlar 5-Finger 29cm
Artikelnummer 13829149
Katalog Artikelnr 1: CARBOMID-KEVLAR-#004; CARBOMID-KEVLAR-5-FINGER29 |
|||
CARBOMID
Hitzeschutz-Handschuh Kevlar 5-Finger 35cm
Artikelnummer 13829150
Katalog Artikelnr 1: CARBOMID-KEVLAR-#005; CARBOMID-KEVLAR-5-FINGER35 |
|||
CARBOMID
Hitzeschutz-Handschuh Kevlar 5-Finger 43cm
Artikelnummer 13829151
Katalog Artikelnr 1: CARBOMID-KEVLAR-#006; CARBOMID-KEVLAR-5-FINGER43 |