CARBOMID Hitzeschutz-Handschuh Carbomid-Kevlar®-Faust
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Hitzeschutz-Fausthandschuh aus Aramid-Carbon-Mischgewebe mit Wollzwischenfutter und flammhemmend ausgerüstetem Baumwollinnenfutter. Für das Handling von heissen Teilen, zum Schutz gegen Feuer, Kontakt und Strahlungswärme. Temperaturbeständigkeit bis max. +550° C.
Einsatzbereiche
Metallverarbeitung, Giessereien, Härtereien, Stahlbau, Glasindustrie, Hochöfen.
Mechanische Risiken : EN388 2X4X
Wärmeschutz : EN407 43X2XX
CARBOMID
Hitzeschutz-Handschuh Kevlar Faust 29cm
Artikelnummer 13829146
Katalog Artikelnr 1: CARBOMID-KEVLAR-#001; CARBOMID-KEVLAR-FAUST-29 |
|||
CARBOMID
Hitzeschutz-Handschuh Kevlar Faust 35cm
Artikelnummer 13829147
Katalog Artikelnr 1: CARBOMID-KEVLAR-#002; CARBOMID-KEVLAR-FAUST-35 |
|||
CARBOMID
Hitzeschutz-Handschuh Kevlar Faust 43cm
Artikelnummer 13829148
Katalog Artikelnr 1: CARBOMID-KEVLAR-#003; CARBOMID-KEVLAR-FAUST-43 |