ProductPage

KCL Kälteschutz-Handschuh Cama Iso® 690+

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Leistungsstarke PVC-Kälteschutzhandschuhe mit exzellentem Tragekomfort für kurzfristigen Kälteschutz von bis zu -20°C (flüssigkeitsdicht). Mit weichem, nahtlosem, warmem Teddyinnenfutter, Stulpe in konischer Ausführung, komplett beschichtet und gerauter/profilierter Oberfläche für einen sicheren Griff bei massen Teilen. Abriebfest und hochflexibel.

Einsatzbereiche
Transport- und Logistikarbeiten, Arbeiten und Maschinenbedienung in kalter Umgebung, Garten und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Aussenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Bauwirtschaft, Bohrinseln, Hochseefischerei, Skipistenpräparation, Abfallentsorgung.

Mechanische Risiken : EN388:2003 3221
Kälteschutz : EN511:2006 121

Länge (mm): 300
Farbe: Braun / Rot
Material: PVC
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Kälteschutz-Handschuh Cama Iso 690+ Grösse 10 KCL Kälteschutz-Handschuh Cama Iso 690+ Grösse 10 Artikelnummer 13798577

Katalog Artikelnr 1: 690-GR10

Kälteschutz-Handschuh Cama Iso 690+ Grösse 9 KCL Kälteschutz-Handschuh Cama Iso 690+ Grösse 9 Artikelnummer 13798576

Katalog Artikelnr 1: 690-GR09

Länge (mm): 300
Farbe: Braun / Rot
Material: PVC
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)