ProductPage

ANSELL Handschuh ActivArmr® Hycron® 27-600

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate GER  (PDF)
Product Data sheet default GER  (PDF)
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Ein widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz: Hält dreimal länger schwere Lederhandschuhe     Einzigartige Ansell-Nitrilmischung. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien.     Robuster und flexibler als PVC. Wirksame Fett- und Ölsperre, keine Qualitätsbeeinträchtigung wie bei Leder oder Baumwolle.     Silikonfrei. Garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung.     Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen.

Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Länge (mm)
Farbe: Blau
Stulpe: Strickbund
Material
Norm
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Handschuhe 27-600 ActivArmr Hycron Größe 11 ANSELL Handschuhe 27-600 ActivArmr Hycron Größe 11 Artikelnummer 11801822

Katalog Artikelnr 1: 27-600-GR11

144 Paar pro Paket
Handschuhe 27-600 ActivArmr Hycron Größe 9 ANSELL Handschuhe 27-600 ActivArmr Hycron Größe 9 Artikelnummer 23306513

Katalog Artikelnr 1: 27-600-GR09

144 Paar pro Paket
Handschuhe 27-600 ActivArmr Hycron Größe 10 ANSELL Handschuhe 27-600 ActivArmr Hycron Größe 10 Artikelnummer 23306511

Katalog Artikelnr 1: 27-600-GR10

144 Paar pro Paket
Handschuhe 27-600 ActivArmr Hycron Größe 8 ANSELL Handschuhe 27-600 ActivArmr Hycron Größe 8 Artikelnummer 23306512

Katalog Artikelnr 1: 27-600-GR08

144 Paar pro Paket
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Länge (mm)
Farbe: Blau
Stulpe: Strickbund
Material
Norm
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)