ProductPage

ANSELL Handschuh HyFlex® 11-300

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download    URL
Produktübersicht

Der mit der einzigartigen Nitrilformel von Ansell hergestellte ActivArmr®-Handschuh ist Fett und Öl abweisend und bietet Schutz vor Schnitt-, Stich- und Schürfverletzungen.07-111:Die weiche Gelfôm-Polsterung des Daumens, Zeigefingers und der Innenhand erhöhen den Schutz vor Stoßeinwirkungen.Für Schraubarbeiten oder den Umgang mit kleinen Teilen wie z.B. Nägeln, muss der Handschuh nicht mehr ausgezogen werden.Die Bedienung der Schalter von und an Elektrowerkzeugen ist mit dieser Halbfinger-Ausführung wesentlich einfacher.07-112:Ideal für Arbeiten, die Schwingungen über 300 Hz erzeugen. Konzipiert für eine Vibrationsdämpfung an der Innenhand und den Fingern. ActivArmr®-Handschuhe schützen vor dem Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS).Vibrationsdämpfung gemäß EN 10819:1996 TRM-Frequenzbereich (Transmission Ratio Medium) = 0,90TRH-Frequenzbereich (Transmission Ratio High) = 0,52

Silikonfrei: Ja
Länge (mm): 210
Farbe: Weiss
Strickstärke: 13
Stulpe: Strickbund
Norm: EN 420
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Handschuh HyFlex® 11-300, Größe 07 ANSELL Handschuh HyFlex® 11-300, Größe 07 Artikelnummer 12482773

Katalog Artikelnr 1: 11-300-GR07

144 Paar pro Paket
Handschuh HyFlex® 11-300, Größe 09 ANSELL Handschuh HyFlex® 11-300, Größe 09 Artikelnummer 12482774

Katalog Artikelnr 1: 11-300-GR09

12 Paar pro Paket
Handschuh HyFlex® 11-300, Größe 10 ANSELL Handschuh HyFlex® 11-300, Größe 10 Artikelnummer 12677056

Katalog Artikelnr 1: 11-300-GR10

12 Paar pro Paket
Handschuh HyFlex® 11-300, Größe 11 ANSELL Handschuh HyFlex® 11-300, Größe 11 Artikelnummer 13702681

Katalog Artikelnr 1: 11-300-GR11

12 Paar pro Paket
Handschuh HyFlex® 11-300, Größe 08 ANSELL Handschuh HyFlex® 11-300, Größe 08 Artikelnummer 13702678

Katalog Artikelnr 1: 11-300-GR08

12 Paar pro Paket
Silikonfrei: Ja
Länge (mm): 210
Farbe: Weiss
Strickstärke: 13
Stulpe: Strickbund
Norm: EN 420
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)