ProductPage

ANSELL Handschuh HyFlex® 11601 Grau und Schwarz

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Konformitätserklärung    URL
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Die HyFlex®-Modelle 11-600, 11-601 und 11-605 von Ansell wurden für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern.     Sie passen wie eine zweite Haut. Dadurch ermöglichen sie eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten.     Darüber hinaus schützen sie Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung.     Für alle Einsatzgebiete, die von Ihren Mitarbeiten eine präzise und/oder verschmutzungsfreie Handhabung von Objekten erfordern, sind die Handschuhmodelle HyFlex® 11-600 und 11-605 die ideale Lösung.

Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 210
Farbe: Schwarz / Grau
Strickstärke: 15
Stulpe: Strickbund
Material: Nylon
Norm
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Handschuhe 11-601 HyFlex Größe 10 ANSELL Handschuhe 11-601 HyFlex Größe 10 Artikelnummer 23306450
144 Paar pro Paket
Handschuhe 11-601 HyFlex Größe 6 ANSELL Handschuhe 11-601 HyFlex Größe 6 Artikelnummer 23306451
144 Paar pro Paket
Handschuhe 11-601 HyFlex Größe 7 ANSELL Handschuhe 11-601 HyFlex Größe 7 Artikelnummer 23306452
144 Paar pro Paket
Handschuhe 11-601 HyFlex Größe 8 ANSELL Handschuhe 11-601 HyFlex Größe 8 Artikelnummer 23306453
144 Paar pro Paket
Handschuhe 11-601 HyFlex Größe 9 ANSELL Handschuhe 11-601 HyFlex Größe 9 Artikelnummer 23306454
144 Paar pro Paket
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 210
Farbe: Schwarz / Grau
Strickstärke: 15
Stulpe: Strickbund
Material: Nylon
Norm
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)