ProductPage

ANSELL Handschuh HyFlex® 48-100 (ex SensiLite®)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Konformitätserklärung    URL
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Komfort und Schutz bei leichten Arbeiten, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern. Die ideale Wahl, wenn Sie eine gute Beweglichkeit für die präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld benötigen. Leichter Nylon-Strick (13-Gauge) mit Innenhand-Beschichtung aus PU.

Einsatzbereiche

  • Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten
  • Leichte Montagearbeiten
Mechanische Risiken : EN388:2003 4131; EN388:2016 4131A

Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Farbe: Weiss
Strickstärke: 13
Stulpe: Strickbund
Material: Nylon
Norm
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Handschuhe 48-100 HyFlex Größe 10 ANSELL Handschuhe 48-100 HyFlex Größe 10 Artikelnummer 13779970

Katalog Artikelnr 1: 48-100-GR10

144 Paar pro Paket
Handschuhe 48-100 HyFlex Größe 6 ANSELL Handschuhe 48-100 HyFlex Größe 6 Artikelnummer 13779966

Katalog Artikelnr 1: 48-100-GR06

144 Paar pro Paket
Handschuhe 48-100 HyFlex Größe 7 ANSELL Handschuhe 48-100 HyFlex Größe 7 Artikelnummer 13779967

Katalog Artikelnr 1: 48-100-GR07

144 Paar pro Paket
Handschuhe 48-100 HyFlex Größe 8 ANSELL Handschuhe 48-100 HyFlex Größe 8 Artikelnummer 13779968

Katalog Artikelnr 1: 48-100-GR08

144 Paar pro Paket
Handschuhe 48-100 HyFlex Größe 9 ANSELL Handschuhe 48-100 HyFlex Größe 9 Artikelnummer 13779969

Katalog Artikelnr 1: 48-100-GR09

144 Paar pro Paket
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Farbe: Weiss
Strickstärke: 13
Stulpe: Strickbund
Material: Nylon
Norm
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)