ProductPage

ANSELL Handschuh HyFlex® 48-102 (ex SensiLite®)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Konformitätserklärung    URL
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Nahtlos gestrickter Handschuh. Textilträger aus hochfestem Polyamid-Garn. Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort. Dehnfähige Innenhandbeschichtung aus Polyurethan. Flusenarmer Handschuh.

Einsatzbereiche

  • Fein- und Präzisionsarbeiten
  • Endarbeiten
  • Allgemeine Arbeiten
  • Verpackung
Mechanische Risiken : EN388:2003 4121; EN388:2016 4121A

Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 240
Farbe: Grau
Strickstärke: 13
Stulpe: Strickbund
Material: Polyamid
Norm
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Handschuhe 48-102 HyFlex Größe 10 ANSELL Handschuhe 48-102 HyFlex Größe 10 Artikelnummer 13779982

Katalog Artikelnr 1: 48-102-GR10

144 Paar pro Paket
Handschuhe 48-102 HyFlex Größe 11 ANSELL Handschuhe 48-102 HyFlex Größe 11 Artikelnummer 13779983

Katalog Artikelnr 1: 48-102-GR11

144 Paar pro Paket
Handschuhe 48-102 HyFlex Größe 6 ANSELL Handschuhe 48-102 HyFlex Größe 6 Artikelnummer 13779978

Katalog Artikelnr 1: 48-102-GR06

144 Paar pro Paket
Handschuhe 48-102 HyFlex Größe 7 ANSELL Handschuhe 48-102 HyFlex Größe 7 Artikelnummer 13779979

Katalog Artikelnr 1: 48-102-GR07

144 Paar pro Paket
Handschuhe 48-102 HyFlex Größe 8 ANSELL Handschuhe 48-102 HyFlex Größe 8 Artikelnummer 13779980

Katalog Artikelnr 1: 48-102-GR08

144 Paar pro Paket
Handschuhe 48-102 HyFlex Größe 9 ANSELL Handschuhe 48-102 HyFlex Größe 9 Artikelnummer 13779981

Katalog Artikelnr 1: 48-102-GR09

144 Paar pro Paket
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 240
Farbe: Grau
Strickstärke: 13
Stulpe: Strickbund
Material: Polyamid
Norm
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)