ProductPage

ANSELL Handschuh HyFlex® 74-718

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Lebensmittelzulassung des Produkts  (PDF)
Produktübersicht

Best-in-Class-Schutz und -Leistung mit unvergleichlichem Tragekomfort.

-Das zum Patent angemeldete Technikgarn bietet den herausragenden und zuverlässigen Schnittschutz der EN 388-Schnittschutzstufe 5.
- Plattierte Bereiche in Verbindung mit der Dyneema®-Diamond-Technologie erhöhen die Schutzleistung in hoch gefährdeten Handbereichen.
- Durch die integrierte Tuff Cuff™ II-Technologie bleibt die anatomische Passform im Einsatz und nach der Wäsche erhalten.
- Die KVSD-Technologie verhindert ein schnelles Ermüden der Hände.
- Moderne Technikfasern unterstützen die Regelung der Feuchtigkeit und Handtemperatur in kalten und warmen Arbeitsbereichen.

Achtung: Dieser Handschuh wird stückweise (nicht als Paar) verkauft.

Anwendung

Empfohlen für:
- Nahrungsmittelverarbeitung

Technische Informationen
Länge (mm): 233
Farbe: Blau / Weiss
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Ja
Strickstärke: 10
Stulpe: Tuff-Cuff™ II
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Handschuhe HyFlex 74-718 Gr. 07 ANSELL Handschuhe HyFlex 74-718 Gr. 07 Artikelnummer 14601714
24 Stück pro Paket
Handschuhe HyFlex 74-718 Gr. 08 ANSELL Handschuhe HyFlex 74-718 Gr. 08 Artikelnummer 14601715
24 Stück pro Paket
Handschuhe HyFlex 74-718 Gr. 09 ANSELL Handschuhe HyFlex 74-718 Gr. 09 Artikelnummer 14601716
24 Stück pro Paket
Handschuhe HyFlex 74-718 Gr. 10 ANSELL Handschuhe HyFlex 74-718 Gr. 10 Artikelnummer 14601717
24 Stück pro Paket
Handschuhe HyFlex 74-718 Gr. 11 ANSELL Handschuhe HyFlex 74-718 Gr. 11 Artikelnummer 14601718
24 Stück pro Paket
Länge (mm): 233
Farbe: Blau / Weiss
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Ja
Strickstärke: 10
Stulpe: Tuff-Cuff™ II
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)