ProductPage

ANSELL Handschuh Neptune® Kevlar® 70-225 Schnittschutz Gelb

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Konformitätserklärung    URL
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Komfort und Schnittschutz. Hergestellt aus High-Tech-Kevlar®-Para-Aramid für erhöhte Tastsensibilität und Passform. Die nahtlos gestrickten Handschuhe vermeiden Hautreizungen. Die verwendeten Stapelfasern sorgen für hohen Komfort.     Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100 % Kevlar® von DuPont bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und Gewicht. Das Kevlar®-Schlingengewebe erhöht die Hitzeisolierung. Das Resultat: Dickere Handschuhe, die auch starke Stöße ohne Beeinträchtigung der Beweglichkeit dämpfen.     Kosteneffizienz Die Neptune®-Imprägnierung der Kevlar®-Fasern weist Flüssigkeiten ab, schützt das Kevlar®-Garn und sorgt so für eine längere Verwendbarkeit des Handschuhs. Die verstärkte Daumenbeuge bietet mehr Abriebfestigkeit und erhöht so ebenfalls die Lebensdauer des Handschuhs. Die beidhändig tragbaren Handschuhe sind waschmaschinenfest und können häufig wiederverwendet werden.

Länge (mm): 230
Farbe: Gelb
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Ja
Strickstärke: 7
Stulpe: Strickbund
Material: Kevlar®
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Handschuhe 70-225 HyFlex Größe 7 ANSELL Handschuhe 70-225 HyFlex Größe 7 Artikelnummer 14082777

Katalog Artikelnr 1: 70-225-GR07

144 Paar pro Paket
Handschuhe 70-225 HyFlex Größe 9 ANSELL Handschuhe 70-225 HyFlex Größe 9 Artikelnummer 14082779

Katalog Artikelnr 1: 70-225-GR09

144 Paar pro Paket
Handschuhe 70-225 HyFlex Größe 8 ANSELL Handschuhe 70-225 HyFlex Größe 8 Artikelnummer 14082778

Katalog Artikelnr 1: 70-225-GR08

144 Paar pro Paket
Handschuhe 70-225 HyFlex Größe 10 ANSELL Handschuhe 70-225 HyFlex Größe 10 Artikelnummer 14082776

Katalog Artikelnr 1: 70-225-GR10

144 Paar pro Paket
Handschuhe HyFlex 70-225 Größe 6 ANSELL Handschuhe HyFlex 70-225 Größe 6 Artikelnummer 14544240
144 Paar pro Paket
Länge (mm): 230
Farbe: Gelb
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Ja
Strickstärke: 7
Stulpe: Strickbund
Material: Kevlar®
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)