ProductPage

KCL Handschuh PolyTRIX® BN 914

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Leichter, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh aus 100 % Polyamid mit PVC-Noppen auf der Handinnenfläche. Die Handschuhe sind atmungsaktiv, haben eine hervorragende Passform und sind waschbar.
Der Handschuh ist nach RAL zugelassen und somit auch für die Lebensmittelver- und bearbeitung geeignet.

Produkteigenschaften

  • Hoher Tragekomfort
  • Keine störenden Nähte
  • Guter, sicherer Griff
  • Geringe Schmutzanfälligkeit
Einsatzbereiche
Verpackungs- und Kommissionierungstätigkeiten, leichte Instandhaltungsarbeiten, leichte industrielle Tätigkeiten, leichte Montagearbeiten.

Mechanische Risiken : EN388:2003 1140

Farbe: Blau / Gelb
Material: Baumwolle/PA
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schnittschutz-Handschuh PolyTRIX® BN 914 Grösse 7 KCL Schnittschutz-Handschuh PolyTRIX® BN 914 Grösse 7 Artikelnummer 13816496

Katalog Artikelnr 1: 914-GR07

Schnittschutz-Handschuh PolyTRIX® BN 914 Grösse 9 KCL Schnittschutz-Handschuh PolyTRIX® BN 914 Grösse 9 Artikelnummer 13816498

Katalog Artikelnr 1: 914-GR09

Farbe: Blau / Gelb
Material: Baumwolle/PA
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)