ProductPage

ANSELL Handschuh Vantage® 70765 Schnittschutz Grüngrau

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Konformitätserklärung    URL
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Neu: Verstärkter Daumen und Verlegung der Nähte auf die Rückseite der Finger. Dadurch wird die Schutzleistung erhöht, die Gefahr von Schnittverletzungen reduziert und die Lebensdauer des Handschuhs verlängert. Diese neue Konstruktion unterstützt den Schutz vor leichteren Verletzungen und Stichwunden und bewirkt durch das hochwertige Leder an der Innenhand außerdem eine herausragende Griffsicherheit sogar in öligen Arbeitsbereichen. Das Modell 70-766 hat für einen zusätzlichen Schutz einen langen Strickbund.Innenseite plattiert gestrickt aus Polyester/Baumwolle für hohen Tragekomfort.Mit hochwertigem Leder verstärkte Innenhand.

Länge (mm): 235
Farbe: Grau
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Strickstärke: 10
Stulpe: Strickbund
Material: Kevlar
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Handschuhe 70-765 ActivArmr Größe 10 ANSELL Handschuhe 70-765 ActivArmr Größe 10 Artikelnummer 23306676
36 Paar pro Paket
Handschuhe 70-765 ActivArmr Größe 8 ANSELL Handschuhe 70-765 ActivArmr Größe 8 Artikelnummer 23306678
36 Paar pro Paket
Handschuhe 70-765 ActivArmr Größe 9 ANSELL Handschuhe 70-765 ActivArmr Größe 9 Artikelnummer 23306679
36 Paar pro Paket
Länge (mm): 235
Farbe: Grau
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Strickstärke: 10
Stulpe: Strickbund
Material: Kevlar
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)