ProductPage

KCL Schnittschutz-Handschuh DumoCut® 655

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schnittschutzhandschuh aus nahtlosem Glasfaser-/Polyamid-Trikot mit einer PU-Innenhandbeschichtung. Dieser hochwertige Schnittschutzhandschuh gewährleistet hervorragende Feinfühligkeit, hohe Flexibilität sehr gute Griffigkeit und optimalen Tragekomfort bei gleichzeitig hoher mechanischer Belastbarkeit.

Einsatzbereiche

  • Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Montagetätigkeiten. Lager- und Kommissionierarbeiten.
Mechanische Risiken : EN388:2003 4440

Farbe: Blau / Grün, Weiss
Material: PA/PU
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schnittschutz-Handschuh DumoCut® 655 Grösse 11 KCL Schnittschutz-Handschuh DumoCut® 655 Grösse 11 Artikelnummer 13797575

Katalog Artikelnr 1: 655-GR11

Farbe: Blau / Grün, Weiss
Material: PA/PU
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)