ProductPage

HONEYWELL Schnittschutz-Handschuh Perfect Cutting® Diamond PU Original Modell 23 322 45

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schnittschutzhandschuhe aus einem gestrickten, leichten Mischgewebe (13-Gauge) bestehend aus Dyneema® Diamond und Lycra® mit einer schwarzen Polyurethan-Beschichtung auf der Handinnenfläche und den Fingerspitzen. Die Handschuhe sind besonders geeignet für das Handling von scharfen Gegenständen in trockener Umgebung wenn ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und gute Griffsicherheit gefordert sind. Die Fingerbeweglichkeit ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten und das Frischegefühl von Dyneema® sorgt zudem für einen hohen Tragekomfort.

Einsatzbereiche

  • Montage (Automobilindustrie)
  • Handling von Stahlstangen und Blechen
  • Montagetätigkeiten mit Schnittgefährdung
  • Handling von scharfen und scharfkantigen Objekten
  • Verpackungsarbeiten mit Schnittgefährdung
Mechanische Risiken : EN388:2003 4442

Farbe: Schwarz/Weiss
Material: PU/Spandex
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schnittschutz-Handschuh Perfect Cutting® Diamond Grösse 11 HONEYWELL Schnittschutz-Handschuh Perfect Cutting® Diamond Grösse 11 Artikelnummer 13758231

Katalog Artikelnr 1: 2332245-GR11

10 Paar pro Paket
Farbe: Schwarz/Weiss
Material: PU/Spandex
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)