ProductPage

TEGERA Schnittschutz-Handschuh TEGERA®8830R

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schnittschutzhandschuh
Dick gefüttert
Nitrilschaum
Handfläche beschichtet
Schaum-Griffmuster
Schnittbeständigkeit Klasse D
10 gg, Acryl
CRF®-Technologie
Nylon
Polyester
Rostfreier Stahlfaserfaden
Cat. II
Schwarz/Blau
Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C
Paarweise verpackt
Wintergefüttert
Für allgemeine Arbeiten

Länge (mm): 250
Farbe: Schwarz / Blau
Stulpe: Strickbündchen
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Synthetikhandschuh 8830R Größe 10 TEGERA Synthetikhandschuh 8830R Größe 10 Artikelnummer 14522037
6 Paar pro Paket
Synthetikhandschuh 8830R Größe 11 TEGERA Synthetikhandschuh 8830R Größe 11 Artikelnummer 14522038
6 Paar pro Paket
Synthetikhandschuh 8830R Größe 7 TEGERA Synthetikhandschuh 8830R Größe 7 Artikelnummer 14522039
6 Paar pro Paket
Synthetikhandschuh 8830R Größe 8 TEGERA Synthetikhandschuh 8830R Größe 8 Artikelnummer 14522040
6 Paar pro Paket
Synthetikhandschuh 8830R Größe 9 TEGERA Synthetikhandschuh 8830R Größe 9 Artikelnummer 14522041
6 Paar pro Paket
Länge (mm): 250
Farbe: Schwarz / Blau
Stulpe: Strickbündchen
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)