ProductPage

MASCOT Overall Akron

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Größentabelle  (PDF)
Produktübersicht

Dreifach vernähte Nähte an Ärmeln, Schultern, Beinen und im Schritt. Ergonomisch geformte Hosenbeine. Zweiwege-Reißverschluss, Windschutzleiste und Druckknöpfe. Hoher Kragen. Brusttaschen mit Klappe und versteckten Druckknöpfen. D-Ring. Vordertaschen. Hoseneinstieg von beiden Seiten. Gesäßtaschen mit Klappe und versteckten Druckknöpfen. Oberschenkeltasche mit Klappe und versteckten Druckknöpfen. Zollstocktasche. Verstellbare Bündchen mit Druckknöpfen. Elastisch mit Rückenfalte Verstellbare Knieschonertaschen. Abgesetzte Nähte. Nach EN/ISO 15797 getestet und nach ETSA bewertet.

Grösse
Modell: Overall
Farbe
Material: 65/35 Baumwolle-Polyester
Filter löschen (32 der 32 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Latzhose Akron Polyester / Baumwolle    schwarz Grösse  XS MASCOT Latzhose Akron Polyester / Baumwolle schwarz Grösse XS Artikelnummer 12520844

Katalog Artikelnr 1: 10519-442-09-GRXS

Latzhose Akron Polyester / Baumwolle    blau Grösse  XS MASCOT Latzhose Akron Polyester / Baumwolle blau Grösse XS Artikelnummer 13728678

Katalog Artikelnr 1: 10519-442-11-GRXS

Latzhose Akron Polyester / Baumwolle    Dunkle anthrazit Grösse XS MASCOT Latzhose Akron Polyester / Baumwolle Dunkle anthrazit Grösse XS Artikelnummer 13728686

Katalog Artikelnr 1: 10519-442-18-GRXS

Latzhose Akron Polyester / Baumwolle    marineblau Grösse   XS MASCOT Latzhose Akron Polyester / Baumwolle marineblau Grösse XS Artikelnummer 12520837

Katalog Artikelnr 1: 10519-442-010-GRXS

Latzhose Akron Polyester / Baumwolle    schwarz Grösse  S MASCOT Latzhose Akron Polyester / Baumwolle schwarz Grösse S Artikelnummer 12520845

Katalog Artikelnr 1: 10519-442-09-GRS

Latzhose Akron Polyester / Baumwolle    blau Grösse  S MASCOT Latzhose Akron Polyester / Baumwolle blau Grösse S Artikelnummer 13728676

Katalog Artikelnr 1: 10519-442-11-GRS

Latzhose Akron Polyester / Baumwolle    Dunkle anthrazit Grösse S MASCOT Latzhose Akron Polyester / Baumwolle Dunkle anthrazit Grösse S Artikelnummer 12520861

Katalog Artikelnr 1: 10519-442-18-GRS

Latzhose Akron Polyester / Baumwolle    marineblau Grösse   S MASCOT Latzhose Akron Polyester / Baumwolle marineblau Grösse S Artikelnummer 12520838

Katalog Artikelnr 1: 10519-442-010-GRS

Latzhose Akron Polyester / Baumwolle    schwarz Grösse  M MASCOT Latzhose Akron Polyester / Baumwolle schwarz Grösse M Artikelnummer 12520846

Katalog Artikelnr 1: 10519-442-09-GRM

Latzhose Akron Polyester / Baumwolle    blau Grösse  M MASCOT Latzhose Akron Polyester / Baumwolle blau Grösse M Artikelnummer 13728675

Katalog Artikelnr 1: 10519-442-11-GRM

Grösse
Modell: Overall
Farbe
Material: 65/35 Baumwolle-Polyester
Filter löschen (32 der 32 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster