ProductPage

PORTWEST Overall Euro Baumwoll-Polyester S999

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Zu den wichtigsten Extras dieses widerstandsfähigen Overalls gehören zwei Brusttaschen, eine Zollstocktasche und eine verdeckte Druckknopfleiste vorne. Perfekt für alle Arbeitsanforderungen.

Grösse
Modell: Overall
Farbe: Marineblau
Material: 65/35 Baumwolle-Polyester
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe S PORTWEST Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe S Artikelnummer 13911906

Katalog Artikelnr 1: S999NAR-GRS

Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe S PORTWEST Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe S Artikelnummer 13911913

Katalog Artikelnr 1: S999NAT-GRSS

Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe M PORTWEST Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe M Artikelnummer 13911912

Katalog Artikelnr 1: S999NAT-GRMS

Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe L PORTWEST Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe L Artikelnummer 13911904

Katalog Artikelnr 1: S999NAR-GRL

Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe L PORTWEST Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe L Artikelnummer 13911911

Katalog Artikelnr 1: S999NAT-GRLS

Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe XL PORTWEST Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe XL Artikelnummer 13911907

Katalog Artikelnr 1: S999NAR-GRXL

Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe XL PORTWEST Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe XL Artikelnummer 13911914

Katalog Artikelnr 1: S999NAT-GRXLS

Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe XXL PORTWEST Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe XXL Artikelnummer 13911909

Katalog Artikelnr 1: S999NAT-GR2XLS

Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe XXXL PORTWEST Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe XXXL Artikelnummer 13911910

Katalog Artikelnr 1: S999NAT-GR3XLS

Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe 4XL PORTWEST Euro-Arbeitsoverall aus Polyester-Baumwolle, S999, Marine, Größe 4XL Artikelnummer 13911902

Katalog Artikelnr 1: S999NAR-GR4XL

Grösse
Modell: Overall
Farbe: Marineblau
Material: 65/35 Baumwolle-Polyester
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster