ProductPage

ANSELL Einweg-Overall AlphaTec® 1500 PLUS mit Kapuze 111

Nachweisliche Filterung zu 99,9 % von Partikeln > 3 µm*
Luft- und wasserdampfdurchlässig („atmungsaktiv“) zur Reduzierung einer Hitzebelastung
Optimierte Körperpassform, erhöhter Komfort und mehr Sicherheit für den Träger​
Silikonfrei, eine wichtige Eigenschaft bei Spritzlackierungsarbeiten
Antistatisch, getestet gemäß EN 1149-5
KAKEN-Partikelpenetrationstest

Farbe
Grösse
Modell
Norm
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 blau Grösse M ANSELL Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 blau Grösse M Artikelnummer BL15S-00111-03-GRM
Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 blau Grösse L ANSELL Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 blau Grösse L Artikelnummer BL15S-00111-04-GRL
Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 blau Grösse XL ANSELL Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 blau Grösse XL Artikelnummer BL15S-00111-05-GRXL
Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 blau Grösse XXL ANSELL Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 blau Grösse XXL Artikelnummer BL15S-00111-06-GR2XL
Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 blau Grösse S ANSELL Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 blau Grösse S Artikelnummer BL15S-00111-02-GRS
Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 weiss Grösse S ANSELL Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 weiss Grösse S Artikelnummer WH15S-00111-02-GRS
Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 weiss Grösse M ANSELL Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 weiss Grösse M Artikelnummer WH15S-00111-03-GRM
Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 weiss Grösse L ANSELL Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 weiss Grösse L Artikelnummer WH15S-00111-04-GRL
Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 weiss Grösse XL ANSELL Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 weiss Grösse XL Artikelnummer WH15S-00111-05-GRXL
Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 weiss Grösse XXL ANSELL Overall mit Kapuze AlphaTec® 1500 Plus Modell 111 weiss Grösse XXL Artikelnummer WH15S-00111-06-GR2XL
Farbe
Grösse
Modell
Norm
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)

ERIKS Deutschland GmbH stellt auf ein neues ERP-System um Einführung SAP

Sehr geehrte Kunden,

Ab dem 01.04.2023 findet die flächendeckende Einführung des Warenwirtschaftssystems SAP bei der ERIKS Deutschland GmbH statt.
Daher kommt es in dem Zeitraum von KW13 bis etwa KW15 zu Beeinträchtigungen im Bestell- sowie Lieferprozess.

Bitte beachten Sie während der Umstellungsphase, dass:

  • zwischen dem 29.03 und dem 03.04.2023 keine Bestellungen getätigt werden können
  • in der Zeit von KW14 bis KW15 die Aufträge nur sehr eingeschränkt bearbeitet werden können

Ab Ende der KW15 erwarten wir, dass die volle Auftragsabwicklung wie gewohnt wieder aufgenommen werden kann.

Vielen Dank für ihr Verständnis
Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihre ERIKS Deutschland GmbH – Webshop-Team