TYVEK Einwegoverall 500 XPERT mit Kapuze weiss Grösse S
Serie: Classic Xpert
Artikelnummer 13928302
Katalog Artikelnr 1: TYVEKCLASSIC-XPE#006; TYVEKCLASSIC-XPERT-GRS
EAN: 5450208000411
Hersteller-Teilenummer: 659064901
DUPONT TYVEK OVERALL CLASSIC WEIß (CHF5S)
Dieser Overall bietet Schutz nach den aktuellsten Normen: CAT III, Typ 5 (feste Partikel) und Typ 6 (Flüssigkeitsnebel von Chemikalien auf Wasserbasis) EN ISO 17491-4:2008 Methode A, EN1073-2 Klasse 2, EN ISO 1149-5:2008 und EN14126.- Kapuze mit Reißverschlussabdeckung.- Tyvek-Reißverschluss.- Elastischer Taillenbund.- Gummibund an Handgelenken und Knöcheln.- Gestickte Außennähte.
Produktmerkmale
Attribut | Wert |
---|---|
Modell | Overall |
Grösse | S |
Farbe | Weiss |
Norm | EN 1073-2, CE Cat. III Typ 6, EN 1149-1, CE Cat. III Typ 5 |
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Item Overview | Download URL |
Product Data sheet default | Datenblatt (PDF) |
Produktübersicht |
Ersatzprodukt
TYVEK
Einwegoverall 500 XPERT mit Kapuze weiss Grösse S
Artikelnummer13027155
|