KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A40
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Einweg-Schutzanzüge aus Polypropylen-Laminat. Durch Spezialbehandlung wird die Kleenguard Schutzbekleidung den jeweiligen Schutzanforderungen angepasst. Diese Materialien sind extrem fusselarm und atmungsaktiv.
Produkteigenschaften
- Begrenzt sprühdichter und partikeldichter Schutzanzug
- Vorderseite, Arme, Beine und Kapuze aus Laminatfilm- Technologie
- Optimale Atmungsaktivität: Rückseite aus widerstandsfähigem SMS-Material, das für verbesserten Schutz gegen Chemikalienspritzer spezialbehandelt wird
- Partikelschutz (Typ 5)
- Antistatisch nach Euronorm EN1149-1 für sensible Einsatzbereiche
- Extrem fusselarme Qualität, da die Fusselanfälligkeit durch den Laminatfilm und die Innennähte erheblich reduziert wird
- Silikonfrei: ideal in kritischen Lackierprozessen
- Reissverschluss auf voller Länge gewährleistet leichtes An- und Ausziehen und besseren Schutz für Kinn und Hals
- Breite doppelte Abdeckleiste für besseren Schutz des Reissverschlusses
- und geringere Fusselanfälligkeit
- Spezielles Kapuzendesign für sicheren Abschluss bei Gebrauch von Atemschutzmasken und optimale Bewegungsfreiheit
- Längere Ärmel für sicheren Abschluss bei Gebrauch von Handschuhen
- Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäss EN1073-2
Ideal für die Anwendung in kritischen Lackierprozessen, Medikamentenherstellung und Fertigung elektronischer Bauelemente.
KIMBERLY CLARK
Schutzanzug KLEENGUARD® A40 A40 9794 T6/5 Weiss Grösse XXL
Artikelnummer 13869262
Katalog Artikelnr 1: KC-9794-GR2XL |
|||
KIMBERLY CLARK
Schutzanzug KLEENGUARD® A40 9792 T6/5 Weiss Grsse L
Artikelnummer 13869260
Katalog Artikelnr 1: KC-9792 |
|||
KIMBERLY CLARK
Schutzanzug KLEENGUARD® A40 9791 T6/5 Weiss Grösse M
Artikelnummer 13869259
Katalog Artikelnr 1: KC-9791; KC-9791-M |
|||
KIMBERLY CLARK
Schutzanzug KLEENGUARD® A40 A40 9793 T6/5 Weiss Grösse XL
Artikelnummer 13869261
Katalog Artikelnr 1: KC-9793 |