ProductPage

KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A50

Einweg-Schutzanzüge aus Polypropylen-Laminat. Durch Spezialbehandlung wird die Kleenguard Schutzbekleidung den jeweiligen Schutzanforderungen angepasst. Diese Materialien sind extrem fusselarm und atmungsaktiv. Partikeldicht, begrenzt sprühdicht.
Produkteigenschaften

  • Erhältlich als Schutzanzug in weiss und blau sowie als weisse Jacke und Hose
  • Widerstandsfähiges SMS-Material mit Spezialbehandlung für verbesserten Schutz gegen
  • Chemikalienspritzer
  • Antistatisch gemäss EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche
  • Fusselarm und mit Innennähten gegen Kontaminierung durch Fasern
  • Silikonfrei, ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge
  • Zweiwege-Reissverschluss für leichteren Zugang zur darunter getragenen Kleidung
  • Atmungsaktives Material für verminderte Wärmebelastung
  • Spezialkapuze für Maskengebrauch und gute Bewegungsfreiheit
  • Robuste dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reissfestigkeit
  • Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäss EN 1073-2. Schützt nicht vor radioaktiver Strahlung!

Farbe
Grösse
Modell
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Schutzanzug KLEENGUARD® A50 9689 T6/5 Blau Grösse L KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A50 9689 T6/5 Blau Grösse L Artikelnummer KC-9689
Schutzanzug KLEENGUARD® A50 9683 T6/5 Weiss Grösse L KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A50 9683 T6/5 Weiss Grösse L Artikelnummer KC-96830-L
Schutzanzug KLEENGUARD® A50 9690 T6/5 Blau Grösse XL KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A50 9690 T6/5 Blau Grösse XL Artikelnummer KC-9690-GRXL
Schutzanzug KLEENGUARD® A50 9691 T6/5 Blau Grösse XXL KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A50 9691 T6/5 Blau Grösse XXL Artikelnummer KC-9691
Schutzanzug KLEENGUARD® A50 Jacke 9946 Weiss Grösse XL KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A50 Jacke 9946 Weiss Grösse XL Artikelnummer KC-99460-XL
Schutzanzug KLEENGUARD® A50 Jacke A50 9947 Weiss Grösse XXL KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A50 Jacke A50 9947 Weiss Grösse XXL Artikelnummer KC-99470-2XL
Farbe
Grösse
Modell
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)

ERIKS Deutschland GmbH stellt auf ein neues ERP-System um Einführung SAP

Sehr geehrte Kunden,

Ab dem 01.04.2023 findet die flächendeckende Einführung des Warenwirtschaftssystems SAP bei der ERIKS Deutschland GmbH statt.
Daher kommt es in dem Zeitraum von KW13 bis etwa KW15 zu Beeinträchtigungen im Bestell- sowie Lieferprozess.

Bitte beachten Sie während der Umstellungsphase, dass:

  • zwischen dem 29.03 und dem 03.04.2023 keine Bestellungen getätigt werden können
  • in der Zeit von KW14 bis KW15 die Aufträge nur sehr eingeschränkt bearbeitet werden können

Ab Ende der KW15 erwarten wir, dass die volle Auftragsabwicklung wie gewohnt wieder aufgenommen werden kann.

Vielen Dank für ihr Verständnis
Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihre ERIKS Deutschland GmbH – Webshop-Team