Das leichte Modacryl Gewebe bietet dem Träger zusammen mit den Reflexstreifen erhöhte Sichtbarkeit und Schutz in Gefahrensituationen. Ausgestattet mit einer verdeckten Knopfleiste und Kontrastfarbe am Kragen und den Bündchen.
Funktionen Die inhärenten flammhemmenden Eigenschaften werden beim Waschen nicht abnehmen Schutz gegen Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme Flammhemmende Rippenmanschette für zusätzliche Sicherheit Verdeckte Knopfleiste mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert CE zertifiziert CE-CAT III Außenstoff : Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser 210g