ProductPage

PORTWEST RWS Warnschutz-Jacke R460 orange

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

R460 - RWS TRAFFIC JACKE
Die Reflex-Streifen dieser Jacke wurden gemeinsam mit der Industrie für Bahn- und Schienenverkehr entwickelt. Durch die Kombination von 100% Polyester und robustem 300D Oxford Gewebe ist diese Jacke ideal für den Ausseneinsatz. Große Taschen bieten viel Platz.
Entspricht Standard:
EN471 class 3:2
EN343 class 3:1
EN342 class 3
GOST - R Certified

Farbe: Warnorange
Grösse
Modell: Warnschutz-Jacke
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
RWS Warnshutz Traffic Jacke R460 Orange Größe M PORTWEST RWS Warnshutz Traffic Jacke R460 Orange Größe M Artikelnummer 12513147
12 Stück pro Paket
RWS Warnshutz Traffic Jacke R460 Orange Größe 2XL PORTWEST RWS Warnshutz Traffic Jacke R460 Orange Größe 2XL Artikelnummer 12513150
12 Stück pro Paket
RWS Warnshutz Traffic Jacke R460 Orange Größe 3XL PORTWEST RWS Warnshutz Traffic Jacke R460 Orange Größe 3XL Artikelnummer 12513151
12 Stück pro Paket
RWS Warnshutz Traffic Jacke R460 Orange Größe 4XL PORTWEST RWS Warnshutz Traffic Jacke R460 Orange Größe 4XL Artikelnummer 12513152
12 Stück pro Paket
Farbe: Warnorange
Grösse
Modell: Warnschutz-Jacke
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)