ProductPage

PORTWEST Regenhose S782 gelb/marineblau

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

S782 - BIZFLAME REGEN WARNSCHUTZ MULTI-NORM HOSE

Multi-Norm wasserabweisende atmungsaktive Hose zum Schutz vor vielfältigen Gefahren. Der elastische Hosenbund und das hochgezogene Rückteil bieten maximalen Komfort. Hosenträger mit Schnell-öffnungs-System. Zusammen mit der Jacke getragen bietet sie vollwertigen Schutz.
Entspricht Standard:
EN471 Class 2:2
EN343 Class 3:3
EN ISO 14116
EN1149-5

Grösse
Modell: Regenhose
Farbe
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Regenhose S782 (Flammschutz) Gelb/Marine M PORTWEST Regenhose S782 (Flammschutz) Gelb/Marine M Artikelnummer 12513813
18 Stück pro Paket
Regenhose S782 (Flammschutz) Gelb/Marine Größe L PORTWEST Regenhose S782 (Flammschutz) Gelb/Marine Größe L Artikelnummer 12513814
18 Stück pro Paket
Regenhose S782 (Flammschutz) Gelb/Marine Größe XL PORTWEST Regenhose S782 (Flammschutz) Gelb/Marine Größe XL Artikelnummer 12513815
18 Stück pro Paket
Regenhose S782 (Flammschutz) Orange/Marine Größe 2XL PORTWEST Regenhose S782 (Flammschutz) Orange/Marine Größe 2XL Artikelnummer 12513812
18 Stück pro Paket
Grösse
Modell: Regenhose
Farbe
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)