ProductPage

PORTWEST Regenmantel klassisch S450

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Der durchdachte Schnitt, der außergewöhnliche Wetterschutz und der unschlagbare Preis machen diese Artikel zu einem Verkaufsschlager. Das robuste Gewebe und die verschweißten Nähte in Verbindung mit einer optimalen Passform zeichnen diese Artikel aus. Viele Taschen bieten reichlich Stauraum und die Regenpatte mit Reißverschluss hält sie trocken.

Funktionen
Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente
Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
Großzügige Passform für Tragekomfort
Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
2 großzügige Taschen
Extrem wasserabweisende Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung

Außenstoff : Sealtex Classic: 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet 200g

Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Sealtex™ Classic Jacke, S450, Schwarz, Größe L PORTWEST Sealtex™ Classic Jacke, S450, Schwarz, Größe L Artikelnummer 12697432
Sealtex™ Classic Jacke, S450, Schwarz, Größe M PORTWEST Sealtex™ Classic Jacke, S450, Schwarz, Größe M Artikelnummer 12697431
Sealtex™ Classic Jacke, S450, Schwarz, Größe S PORTWEST Sealtex™ Classic Jacke, S450, Schwarz, Größe S Artikelnummer 12697430
Sealtex™ Classic Jacke, S450, Schwarz, Größe XL PORTWEST Sealtex™ Classic Jacke, S450, Schwarz, Größe XL Artikelnummer 12686989
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)