ProductPage

PORTWEST Warnschutz-Jacke FR25 flammenhemmend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Diese Jacke ist mit doppelt verstepptem Reflexband ausgestattet. Zur Ausstattung gehören ferner Dreifachnähte, Reflexstreifen auf den Schultern und Armen, verdeckter Front-Messing-Reißverschluss, zwei vordere Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss. Verstellbares Ärmelbündchen.

Funktionen
Schutz gegen Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme
Klasse 2 Schweißschutz
2 untere Taschen mit Druckknopfverschluss
Zwei Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß
Dreifachnähte für zusätzliche Haltbarkeit
Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Metallspritzern
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Funkgeräteschlaufe für einfaches Anklippen des Mikrofons
CE-CAT III
Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
5 Taschen für ausreichend Stauraum
Handytasche
Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
CE zertifiziert

Außenstoff : Bizflame Plus 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser 350g

Farbe: Orange
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Bizflame Plus Jacke, FR25, Orange, Größe L PORTWEST Bizflame Plus Jacke, FR25, Orange, Größe L Artikelnummer 13527904
Farbe: Orange
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)