ProductPage

PORTWEST Funktionsshirt B130

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Weiches und glattes kurzärmliges Unterzieh-Shirt mit speziell konzipierten Flatlock-Nähten, speichert Körperwärme und bildet eine leichte Isolierschicht. Dieses feuchtigkeitsregulierende Material transportiert den Schweiß weg vom Körper, sodass der Träger angenehm kühl und trocken bleibt.

Farbe: Grau
Modell: Unterhemd
Grösse
Material: 100% Polyester
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Thermal Baselayer kurzarm B130 dunkelgrau S PORTWEST Thermal Baselayer kurzarm B130 dunkelgrau S Artikelnummer 13824554

Katalog Artikelnr 1: B130CHA-GRS

Thermal Baselayer kurzarm B130 dunkelgrau M PORTWEST Thermal Baselayer kurzarm B130 dunkelgrau M Artikelnummer 13824553

Katalog Artikelnr 1: B130CHA-GRM

Thermal Baselayer kurzarm B130 dunkelgrau XXL PORTWEST Thermal Baselayer kurzarm B130 dunkelgrau XXL Artikelnummer 13824551

Katalog Artikelnr 1: B130CHA-GR2XL

Farbe: Grau
Modell: Unterhemd
Grösse
Material: 100% Polyester
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)