JSP Hardcap Aerolite 60° Micro Peak
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Die HardCap Aerolite® 60° wurde vom internen Forschungs- undEntwicklungsteam von JSP entwickelt und wiegt weniger als 135 g,ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Der Aufprall-Absorberist bei 60°C vollständig waschbar, um eine gute Hygiene und einenlängeren Lebenszyklus zu gewährleisten. Sicherheitsstandard EN 812.
JSP
Hardcap Aerolite 60°, Micro Peak, navy
Artikelnummer 14424242
Katalog Artikelnr 1: AAG002-102-100 |
|||
JSP
Hardcap Aerolite 60°, Micro Peak, weiß
Artikelnummer 14424241
Katalog Artikelnr 1: AAG002-100-100 |