DEB STOKO Handreinigung®FX™ PURE Power Schaum
Estesol® FX™ PURE ist ein Duft- und lösemittelfreier LEISTUNGSSTARKER SCHAUMHANDREINIGER zur Entfernung allgemeiner industrieller und lebensmittelbedingter Verschmutzungen.
Einzigartige POWER SCHAUM Formel
Spezielle Formulierung zur effektiven Entfernung industrieller Verschmutzungen wie z. B. Öle und Schmierstoffe, mit den Effizienzvorteilen von Schaum. Zweimal so effektiv wie herkömmliche Waschraumseifen. Bei Endverbrauchertests gaben 89 % der Arbeitnehmer an, dass sich ihre Hände nach der Anwendung von Estesol® FX™ PURE sauber anfühlen.
Hocheffizient in der Anwendung
Für eine effektive Handwäsche ist nur eine Dosis Schaum erforderlich. Bietet bis zu zweimal so viele Handwäschen wie herkömmliche Handreinigungslotionen.
Pflegende Formulierung, ideal für häufigen Gebrauch
Enthält Emollients, wodurch sich die Haut nach dem Händewaschen straff und geschmeidig anfühlt. Bei Endverbrauchertests gaben 79 % der Arbeitnehmer an, dass sich ihre Hände nach der Anwendung von Estesol® FX™ PURE gepflegt anfühlen. Klinische Tests zeigen, dass die Hautbarrierefunktion nach wiederholtem, täglichem Gebrauch des Produkts in gesundem Zustand bleibt.
Duft- und farbstofffrei
Keine zugesetzten Duft- oder Farbstoffe. Ideal für Personen, die empfindlich gegenüber Duft- und Farbstoffen sind und Produkte ohne diese zugesetzten Stoffe bevorzugen.
Lebensmittelsichere und nach HACCP-Richtlinien bewertete Formel
Bei Anwendung in der Lebensmittelherstellung/-verarbeitung beeinträchtigt das Produkt nicht die Qualität von Lebensmitteln und birgt auch kein Risiko für die Gesundheit der Konsumenten.
Effektive lösemittelfreie Formel
Enthält milde hochwertige Tenside für eine effektive Reinigungsleistung, ohne die Haut zu schädigen.
Von Anwendern bevorzugt
Bei Endverbrauchertests gaben 77 % der Arbeitnehmer an, dass sie Estesol® FX™ PURE gegenüber ihren aktuellen herkömmlichen Handreinigungslotionen bevorzugen.
Hypoallergen
Die Formulierung besitzt ein geringes Hautallergiepotential; sie wurde von unabhängigen Toxikologen untersucht und als „hypoallergen“ erklärt.
Mit dem Qualitätssiegel ECARF ausgezeichnet
Ideal für Allergiker sowie für empfindliche und zu Ekzemen neigende Haut geeignet.
Mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet
Mit der Zertifizierung wird bestätigt, dass das Produkt während seines gesamten Lebenszyklus, von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung bis hin zur Verwendung und Entsorgung eine geringere Umweltbelastung aufweist als vergleichbare Produkte.
Schnell und einfach in der Anwendung
Es wird fertiger Seifenschaum auf die Hände gegeben, wodurch sich die für das Einseifen benötigte Zeit verringert.
Seifenfreie Formulierung mit hautfreundlichem pH-Wert
Erhält den natürlichen Säureschutzmantel der Haut. Diese Schicht auf der Hautoberfläche hilft, das natürliche Bakteriengleichgewicht aufrecht zu erhalten.
Silikonfrei
Geeignet für den Gebrauch in Produktionsstätten, wo Farben und Oberflächenbeschichtungen aufgetragen werden.
Kompatibel mit Gummiherstellungsverfahren
Unabhängige Tests am Deutschen Institut für Kautschuktechnologie (DIK) haben bewiesen, dass das Produkt keine negativen Auswirkungen auf den Vulkanisierungsprozess hat.
Produkteigenschaften:
Silikonfrei
Mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet
Mit dem ECARF Qualitätssiegel ausgezeichnet – geeignet für Allergiker und zu Ekzemen neigende Haut
DEB STOKO
Handreinigung®FX™ PURE Power Schaum 1L
Artikelnummer 13555793
Katalog Artikelnr 1: EPU1L |
6 Stück pro Paket
|
||
DEB STOKO
Handreinigung®FX™ PURE Power Schaum 2L
Artikelnummer 13555798
Katalog Artikelnr 1: EPU2LT |
4 Stück pro Paket
|