DEB STOKO Spender TouchFREE Ultra mit Chrom
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
TouchFREE Spender sind elegante und hoch effiziente berührungsfreie Spendersysteme mit außerordentlich langer Batterielebensdauer zur Verwendung mit 1,2 Liter-Kartuschen mit Schaumseifen für Waschräume, antibakteriellen Schaumseifen und Schaum- Handdesinfektionsmitteln von Deb Stoko®.
Speziell entwickelt, um bei jeder Anwendung die genau richtige Produktmenge auszugegeben und übermäßigen Verbrauch zu vermeiden. Ausgestattet mit hygienisch versiegelten Kartuschen, die das Auslaufen des Produktes verhindern und eine einwandfreie Produktqualität gewährleisten.
Geringer Wartungsaufwand durch die Kombination aus robusten und leicht zu reinigenden Spenderoberflächen und schnellem Kartuschenwechsel. Der sensorgesteuerte Spender ist nicht nur zur Wandmontage geeignet, sondern auch mit dem entsprechenden Zubehör als freistehende Spendersäule verwendbar.
Hinweis: Die Batterien sind nicht im Lierferumfang enthalten. Sie benötigen 4x LR20 1,5V Batterien.
DEB STOKO
TouchFREE Ultra Blue Spender 1,2 liter & 1 liter DIFC type TF2AZU
Artikelnummer 12302300
|
|||
DEB STOKO
Spender TouchFREE Ultra schwarz mit Chrom 1,2L TF2CHR
Artikelnummer 12302298
|
|||
DEB STOKO
Spender TouchFREE Ultra Weiss mit Chrom 1,2L TF2WHI
Artikelnummer 12302299
Katalog Artikelnr 1: DEB-STOKO-SPENDE#002 |