ProductPage

DEB STOKO Spendersystem STOKO MAT® VARIO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Variabel einsetzbar für alle 1000-ml- und 2000-ml-Softflaschen
  • Gehäuse aus Edelstahl, weiss beschichtet
  • Einfache Handhabung und Befüllung, stabil und zuverlässig im Gebrauch
  • Sonderausführungen auf Anfrage auch mit Edelstahlgehäuse, gebürstet oder mit langem Bedienungshebel für Ellenbogenbetätigung lieferbar
  • Verriegelung möglich

Ausführung
Reservoirinhalt (ml)
Breite (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Stoko vario mat Spender weiß DEB STOKO Stoko vario mat Spender weiß Artikelnummer 23783633
Stoko Vario® mat - Weiss Spender softbox 1 liter & 2 liter type PN89741X10 DEB STOKO Stoko Vario® mat - Weiss Spender softbox 1 liter & 2 liter type PN89741X10 Artikelnummer 23783632

Katalog Artikelnr 1: STOKO-VARIO-MAT

Stoko® alu Spender Spender hardbox 1 liter type PN89934X01 DEB STOKO Stoko® alu Spender Spender hardbox 1 liter type PN89934X01 Artikelnummer 23783638
6 Stück pro Paket
Ausführung
Reservoirinhalt (ml)
Breite (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)