ProductPage

BRADY Ultimatives Sicherheitsschloss

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Der Scheibenzylinder mit 7 Pins in diesem Vorhängeschloss bietet einen optimalen Schutz gegen Manipulation und Schlüsselaustausch. Bügel und Gehäuse bestehen aus hochwertigstem gehärteten und legierten Stahl.

Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Ultimatives Sicherheitsschloss, 55 mm, (3 Stück/Packung), Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahl, 26.50 mm, 2 Stück / Box BRADY Ultimatives Sicherheitsschloss, 55 mm, (3 Stück/Packung), Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahl, 26.50 mm, 2 Stück / Box Artikelnummer 14624256
Ultimatives stahlgehärtetes Sicherheitsschloss, 50 mm, (2 Stück/Packung), Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahl, 50.00 mm, 2 Stück / Box BRADY Ultimatives stahlgehärtetes Sicherheitsschloss, 50 mm, (2 Stück/Packung), Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahl, 50.00 mm, 2 Stück / Box Artikelnummer 14624257
Ultimatives stahlgehärtetes Sicherheitsschloss, 75 mm, (1 Stück/Packung), Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahl, 75.00 mm, 1 Box BRADY Ultimatives stahlgehärtetes Sicherheitsschloss, 75 mm, (1 Stück/Packung), Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahl, 75.00 mm, 1 Box Artikelnummer 14624255
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)