ProductPage

PIKT-O-NORM Piktogramm Pfeil weiss mit grüner Hintergrund ISO 7010

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Aufkleber mit dem Piktogramm eines weisses Pfeils, der eine sichere Richtung anzeigt.
Entspricht den geltenden Gesetzen und der internationalen und europäischen Norm ISO 7010.
Aufkleber aus Vinyl mit starker Klebkraft und hochwertigem Siebdruck.
Standardgrößen: 100x100, 150x150, 200x200, 250x250, 300x300 und 500x500mm. Andere Größen auf Anfrage.
Das Symbol ist auch als Kunststoff-, Aluminium-, Aluminiumprofil- und nachleuchtende Version erhältlich.

Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Piktogramm Pfeil weiss mit  grüner Hintergrund ISO 7010 - Selbstkleber 100x100mm PIKT-O-NORM Piktogramm Pfeil weiss mit grüner Hintergrund ISO 7010 - Selbstkleber 100x100mm Artikelnummer 23681256
Piktogramm Pfeil weiss mit  grüner Hintergrund ISO 7010 - Selbstkleber 200x200mm PIKT-O-NORM Piktogramm Pfeil weiss mit grüner Hintergrund ISO 7010 - Selbstkleber 200x200mm Artikelnummer 23681313
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)