|
BRADY
ISO-Sicherheitsschild - Sicherheitsschuhe tragen
Artikelnummer 13230775
Katalog Artikelnr 1: 819016
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sticker veiligh.schoen verpl. 100mm m008",
"item_id": "g1579278046740729",
"material_number": "13230775",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"icons",
"item_category4": "pr1579278038827160",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Schild Schuhe tragen Ø200mm Alu
Artikelnummer 13810696
Katalog Artikelnr 1: 819025
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "schild schuhe tragen ø200mm alu",
"item_id": "g1579278053421612",
"material_number": "13810696",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"icons",
"item_category4": "pr1579278038827160",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Schild Schuhe tragen Ø315mm PE
Artikelnummer 13810694
Katalog Artikelnr 1: 819018
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "schild schuhe tragen ø315mm pe",
"item_id": "g1579278053421607",
"material_number": "13810694",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"icons",
"item_category4": "pr1579278038827160",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Schild Schuhe tragen Ø400mm PP
Artikelnummer 14426246
Katalog Artikelnr 1: 819023
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "schild schuhe tragen ø400mm pp",
"item_id": "g1579278053421631",
"material_number": "14426246",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"icons",
"item_category4": "pr1579278038827160",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|